Beli baut ukuran 10 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

    THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  2. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Mulai

    Rp459.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  3. SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)
    Mulai

    Rp26.900

    SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  4. THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  5. Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp59.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Hitam dari Yoshinobu memiliki ukuran diameter dari 2-12 mm dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dl
    atribut:
    • Drat Type: Full Drat
  6. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  7. Sherlock Baut Roofing
    Mulai

    Rp8.900

    Sherlock Baut Roofing
    Deskripsi:
    Baut Baja Ringan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  8. Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)
    Deskripsi:
    Baut Mata Gantung dari Yoshinobu inimempunyai variasi ukuran dari M6- M48
    atribut:
    • Material: Galvanis Iron
    • Color: Yellow
  9. Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half Drat
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  10. monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Mulai

    Rp23.900

    monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  11. IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Mulai

    Rp169.900

    IWAKI Graduated Cylinder Class A with Amber Scale and Batch Certificate (Gelas Ukur Lab)
    Deskripsi:
    Glass Ware tipe Cylinder dengan kapasitas volume 10 - 2000ml adalah Gelas Ukur berbentuk Cylinder dari Brand IWAKI untuk dijadikan tempat penyimpanan chemical khususnya di ruang laboratorium
  12. Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp119.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
    • Drat Type: Full Drat
  13. Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Flat Head Cap Screw Countersunk L Black (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut verseng dari Yoshinobu ini memiliki ukuran diameter 3- 12mm dan rata rata digunakan di semua perusahaan manufaktur
    atribut:
    • Color: Black
    • Drat Type: Full Drat
    • Surface Treatment: Black Steel
  14. Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    Mulai

    Rp209.900

    Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufaktur
    atribut:
    • Color: White
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanized White
  15. monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 316 Pack Kecil
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  16. TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TEKIRO Air Impact Jumbo Hammer (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    Alat ini termasuk kedalam kategori Air Tools yang biasa digunakan untuk dengan bantuan Compressor, untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, torsi maksimum 678 Nm dengan kecepatan tanpa beban 1000 Rpm, Dapat membuka baut sampai 16mm dengan menggunakan mata sok drive 1/2". panjang 99 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchiMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Speed (rpm): 10000
    • Bolt capacity (mm): 16
    • Square Driver (inch): 1/2
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (mm): 10
    • Material: Chrome Vanadium
    • Maximum Torque (N m): 678
    • Sound Presuure (dBA): 94
    • Vibration (m/s²): 2.8
  17. KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik
    Mulai

    Rp8.099.900

    KRISBOW Alat Ukur Ketebalan Ultrasonik
    atribut:
    • Power Supply: 2 X Aaa 1.5V Alkaline Batteries
    • Measuring Range (mm) : 0.7 to 300
    • Resolution (mm): 0.01
    • Type: Ultrasonic
  18. TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TEKIRO Air Impact (Mesin Pembuka Baut)
    Deskripsi:
    untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchi, SPEED (RPM) 7000, BOLT CAPACITY 3/4", SQUARE DRIVER 1/2", MAx TORQUE (LBS) 370, AIR PRESS. (PSI) 90, dengan dimensi 189 mm, 197 mmFungsi : untuk membuka dan memasang baut/mur dengan bantuan impact dengan ukuran 1/2 inchMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 189 mm, 197 mmSpesifikasi Air Impact :Input Tekanan : 90 PsiKonsumsi Udara : 4 cfmUkuran Sok : 1/2"Torsi : 370 NmAir Inlet : 1/4" nptHose Size : 3/8" idBolt Capacity : 3/4"Square Driver : 1/2"Kecepatan Tanpa Beban : 7000 rpm
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 90
    • Air Inlet (NPT): 1/4
    • Hose size (inch): 3/8
Daftar Harga baut ukuran 10 Terbaru April 2026
THE Baut Mur Stainless Steel 304 (Baut Mur Stainless Steel)Rp14.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp459.900
SMT Bolt Hexagonal SUS304 (Baut)Rp26.900
THE Bolts & Nuts Stainless Steel 316 (Baut Mur Stainless Steel)Rp45.900
Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw Black Full Thread (Baut L)Rp59.900
monotaro.id Baut Mur Stainless Steel 304 Pack KecilRp20.900
Sherlock Baut RoofingRp8.900
Yoshinobu Eye Bolt (Baut Mata Gantung)Rp52.900
Yoshinobu Baut Hexagonal 8.8 Hitam Half DratRp46.900
monotaro.id Baut Mur Inch Stainless Steel 304 Pack KecilRp23.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)